| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2187118 Herst.-Nr.: G7172 EAN/GTIN: 4012740897600 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder als Klettband Breite 16mm Länge 10m schwarz Farbe: schwarz, Ausführung: Klettband, Halogenfrei: true, Bandlänge: 10000 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Befestigungsart: sonstige, Lösbarer Verschluss: true, Transparent: false, Bandverschluss: Klettverschluss, Bündeldurchmesser: 150 mm, Breite des Bandes: 16 mm, Fluoreszierend: false, Detektierbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | G7172 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 12,174* | € 12,174* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 9,258* | € 12,208* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 9,51* | € 12,45* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,542* | € 12,542* | | | | | 30 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,80* | € 12,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,755* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 62,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|