Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40855658 Herst.-Nr.: 7405440 EAN/GTIN: 4012195103721 |
| |
|
| | |
| Geräteeinsatz Universalmontage, PA GESR4 U 9011 Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 6 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich. Weitere Informationen: | | Ausführung Deckel: | rund | Anzahl der Gerätebecher: | 2 | Mit Kabelauslass im Deckel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff des Deckels: | Kunststoff | Belastung Deckel: | 3 kN | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Bodenbelagaussparung: | ja | Tiefe der Bodenbelagaussparung: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,41* | € 56,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,73* | € 57,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,50* | € 58,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,90* | € 58,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,37* | € 60,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|