Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmanschette für brennbare Rohre TCX-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrmanschette für brennbare Rohre TCX-200
Rohrmanschette für brennbare Rohre TCX-200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40856024
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202214
EAN/GTIN:
     4012196053674
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien
Rohrabdichtmanschette
Rohrendmanschette
Rohrmanschette

Rohrmanschette für brennbare Rohre TCX-200

Rohrmanschette für brennbare Rohre. Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.
Weitere Informationen:
Material Manschette:
sonstige
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
200..202 mm
Manschettenverschluss:
Steck
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Breite Manschette:
284 mm
Höhe der Manschette:
40 mm
Außendurchmesser Manschette:
284 mm
Länge der Manschette:
284 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rohrschott, rohrmanschette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,74*
€ 247,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,46*
€ 254,53*
Frei Haus
ab € 216,53*
€ 255,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,84*
€ 258,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,48*
€ 264,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202300
ab € 11,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.