Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 6mm² 745-843


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-843 Anschlussblock 1P Grau
Wago 745-843 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-40863008
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-843
EAN/GTIN:
     4044918302708
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. 6mm² 745-843

Anreihbare Leiterplattenklemme
6 mm²
Rastermaß 10 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
6,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,53061*
€ 0,68061*
50
€ 5,00*
ab € 0,5642*
€ 0,7742*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,581*
€ 0,791*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,6148*
€ 0,8448*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,6186*
€ 0,8486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-338
ab € 3,6115*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-340
ab € 4,775*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-345
ab € 4,198*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-391
ab € 16,511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-392
ab € 0,23301*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-393
ab € 0,33282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-394
ab € 22,123*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.