Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahlseilsystem D1,5mm, L2m SLK15L2SEM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseilsystem D1,5mm, L2m SLK15L2SEM8
Stahlseilsystem D1,5mm, L2m SLK15L2SEM8
Artikel-Nr.:
     6012-40966627
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196567
EAN/GTIN:
     8711893138092
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil

Stahlseilsystem D1,5mm, L2m SLK15L2SEM8

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte Gewindeschraube. Zur Befestigung and Bauteilen mit Gewindeankern oder anderen Maschinengewinden. Zur direkten Verbindung mit Montagetrapezen, Beleuchtungskörpern, Schildern oder SHKL Elementen.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Gewindeende
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Gewindeende
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
1,5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,089*
€ 6,289*
20
€ 5,00*
ab € 5,0635*
€ 6,2935*
27 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 5,1849*
€ 6,4149*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 5,2815*
€ 6,5315*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,5315*
€ 7,77249
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,4415*
€ 7,66539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1515*
€ 7,32029
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,8815*
€ 6,99899
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,2815*
€ 6,28499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 130,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.