Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Schaltaktor 4-fach, 1 A, REG ES/S4.1.2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronischer Schaltaktor 4-fach, 1 A, REG ES/S4.1.2.1
Elektronischer Schaltaktor 4-fach, 1 A, REG ES/S4.1.2.1
Artikel-Nr.:
     6012-41053385
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110058R0011
EAN/GTIN:
     4016779672061
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren abb

Elektronischer Schaltaktor 4-fach, 1 A, REG ES/S4.1.2.1

Die Elektronischen Schaltaktoren steuern thermoelektrische und motorische (3-Punkt) Stellantriebe in Heiz-/Kühlsystemen und Schalten geräuschlos beliebige Lasten bis 1 A bei 24..230 V AC/DC. Die Halbleiterausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher. Mit manueller Bedienung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 217,83*
€ 260,25*
Frei Haus
ab € 223,85*
€ 267,61*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 224,74*
€ 268,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,09*
€ 270,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,49*
€ 284,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG120050R0011 TSA/K24.2
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.