Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 4-fach ES/S4.1.2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3026658
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110058R0011
EAN/GTIN:
     4016779672061
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren abb
Die Elektronischen Schaltaktoren steuern thermoelektrische und motorische (3-Punkt) Stellantriebe in Heiz-/Kühlsystemen und Schalten geräuschlos beliebige Lasten bis 1 A bei 24..230 V AC/DC. Die Halbleiterausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher. Mit manueller Bedienung. Montageart: REG, Bemessungsstrom: 1 A, Ausgangsleistung: 230 W, Bemessungsbetriebsspannung: -...- V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 230 W, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 4, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 4, Max. Schaltstrom: 1 A, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: false, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
ES/S4.1.2.1
Ident Code:
2CDG110058R0011
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Funkbus-Aktor, Ansteuerung thermisches Ventil, Aktor, Funkbus, Feldbusaktor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 217,83*
€ 260,25*
Frei Haus
ab € 223,85*
€ 267,61*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 224,74*
€ 268,17*
Frei Haus
ab € 226,09*
€ 270,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,49*
€ 284,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,13*
€ 316,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG120050R0011 TSA/K24.2
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.