Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3563996 Herst.-Nr.: 30000551 EAN/GTIN: 4010312303306 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs-Empfangsantenne FA200 mit Magnetfuß und 200cm Kabel. Diese Antenne hat radial einen Gewinn bis zu 7 dBi und damit eine wesentlich größere Reichweite als die Funkantenne FA250. Die Empfangsleistung in Verlängerung der Antennenachse ist dafür deutlich geringer. Dies muss bei der Platzierung beachtet werden. Sie darf nur als Empfangsantenne verwendet werden. Höhe der Antenne 59cm. Mit SMA-Schraubanschluss. Verlängerung um 5m mit der Funkantennen-Verlängerung FAV5 bzw. um 10m mit FAV10. Ausführung: sonstige, Empfangsbereich: sonstige, Max. Gewinn: 7 dB, Länge: 2 m, Anzahl der Frequenzbänder: 1, Frequenzband 1: 868 MHz, Omnidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | FA200 | Ident Code: | 30000551 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,33* | € 61,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,25* | € 61,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,98* | € 63,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,73* | € 63,72* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 52,32* | € 66,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|