Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41060152 Herst.-Nr.: 218000 EAN/GTIN: 4010337011064 |
| |
|
| | |
| DALI Gateway Plus REG 218000 DALI Gateway Plus für KNX - Kompatibel zu DALI und DALI-2 Standard. - Das DALI Gateway Plus bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX Installation und einer digitalen DALI Beleuchtungsanlage. - Steuerung von max. 64 DALI Betriebsgeräten als Einzelsteuerung, Gruppensteuerung in max. 32 Gruppen oder Zentralsteuerung über Broadcasttelegramm (Gruppe 17 - 32 jeweils max. Weitere Informationen: | | Verwendbar mit Taste: | nein | Farbe: | sonstige | Metallicfarbe: | nein | Transparent: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,82* | € 296,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 249,77* | € 296,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 251,80* | € 299,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 256,65* | € 304,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,84* | € 308,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|