Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücker für Gewindebolzen M12,2-fach,weiß 884-1842


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-41206862
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     884-1842
EAN/GTIN:
     4055143941938
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Klemmen Querverbinder

Brücker für Gewindebolzen M12,2-fach,weiß 884-1842

Brücker
für Gewindebolzen M12
2-fach
blank
weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
353 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,79*
€ 91,54*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,8811*
€ 91,6511*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 94,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,284*
€ 94,674*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,668*
€ 95,158*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,36*
€ 112,2884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,79*
€ 110,4201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,52*
€ 105,3388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,16*
€ 102,5304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,04*
€ 90,4876
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.