Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücker 2-fach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292142
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     884-1842
EAN/GTIN:
     4055143941938
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Klemmen Querverbinder
Brücker; für Gewindebolzen M12; 2-fach; blank; weiß Montageart: schraubbar, Farbe: sonstige, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: false, Bemessungsspannung: 1000 V, Rastermaß: 55 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: false, Bemessungsstrom In: 353 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
884-1842
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, klemmen querverbinder wago, klemmen querverbinder, gewindebolzen m12, Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,77*
€ 91,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,8611*
€ 91,5911*
Frei Haus
ab € 76,01*
€ 94,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,254*
€ 94,604*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,638*
€ 95,088*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,088*
€ 113,15472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,458*
€ 111,21502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,368*
€ 106,34792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,678*
€ 103,14682
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,638*
€ 91,19922
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,6638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.