Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.00mm MHS 5/02 H T3 B T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-41210352
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2741400000
EAN/GTIN:
     4064675055389
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftleiste

Verbinder 5.00mm MHS 5/02 H T3 B T

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
23,1 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
€ 8,95*
ab € 0,26334*
€ 0,45125*
48
€ 5,00*
ab € 0,31646*
€ 0,53646*
17 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 0,338*
€ 0,568*
8 Tage
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 0,3425*
€ 0,5825*
Lager 6012
48
€ 3,90*
ab € 0,35834*
€ 0,60834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 0,60834*
€ 0,72392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51834*
€ 0,61682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48834*
€ 0,58112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42834*
€ 0,50972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41834*
€ 0,49782
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35834*
€ 0,42642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 29,20032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.