Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SL-16KS0,34-1,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,34-1,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1242375
Buchsenkontakt, 0,34-1,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1242375
Buchsenkontakt, 0,34-1,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1242375
Artikel-Nr.:
     6012-41215105
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1242375
EAN/GTIN:
     4063151419486
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt SL-16KS0,34-1,50

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Crimpbereich: 0,34 mm² ... 1,5 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,00*
ab € 1,6575*
€ 2,5175*
7 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,52*
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,73*
Lager 6012
4
€ 3,90*
ab € 1,88*
€ 2,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.