Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B16-BWS-PLRBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B16-BWS-PLRBK
Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B16-BWS-PLRBK
Artikel-Nr.:
     6012-41254760
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407646
EAN/GTIN:
     4046356777094
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse

Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B16-BWS-PLRBK

Anbaugehäuse B16, mit Längsbügel, Material: PA, Höhe: 30,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, mit Flachdichtung
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Höhe:
30,5 mm
Tiefe:
114 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,81*
€ 10,97*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,92*
€ 11,31*
€ 5,00*
ab € 8,14*
€ 11,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,24*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 3,0932*
Zubehör
Phoenix Contact
1407700
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1407694
ab € 5,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1407704
ab € 1,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1407708
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.