Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel HC-B 32-SD-FQU/FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzdeckel HC-B 32-SD-FQU/FS
Schutzdeckel HC-B 32-SD-FQU/FS
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41256083
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1646120
EAN/GTIN:
     4017918927301
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder

Schutzdeckel HC-B 32-SD-FQU/FS

Schutzdeckel B32, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 90,6 mm, Dichtung: nein, Durchmesser Fangschnuröse: 30 mm, mit Fangschnur
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Umgebungstemperatur:
100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,65*
€ 11,72*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,79*
€ 14,11*
1
€ 5,46*
ab € 10,05*
€ 14,14*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 15,20*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,51*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.