Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp Modul 100A, male 09140023051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimp Modul 100A, male 09140023051
Crimp Modul 100A, male 09140023051
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41260105
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023051
EAN/GTIN:
     5713140019881
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting

Crimp Modul 100A, male 09140023051

Han 100 A Modul, Doppelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 10...35 mm², Bemessungsstrom: 100 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
100 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,61*
€ 8,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 8,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 8,93*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,5449*
€ 9,0391*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,49*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 11 000 6116
ab € 6,2201*
Zubehör
Harting
09 11 000 6125
ab € 6,2691*
Zubehör
Harting
09 11 000 6135
ab € 6,56*
Zubehör
Harting
09 14 002 3151
ab € 6,54*
Zubehör
Harting
09990000383
ab € 72,40*
Zubehör
Harting
09110006125
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09110006116
ab € 10,97*
Zubehör
Harting
09110006135
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.