| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41265516 Herst.-Nr.: 09452151560 EAN/GTIN: 5713140059696 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder RJ-45, Buchse 09452151560 Steckverbinder, Kontakte: 8, Baugröße: Han 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzart: IP65, IP67 Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Polzahl: | 8 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Art der Verriegelung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,12* | € 21,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,30* | € 21,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,42241* | € 22,12241* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,39199* | € 22,23199* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,25* | € 24,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|