Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41269296 Herst.-Nr.: 1613526 EAN/GTIN: 4046356400848 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Vorderwand SM-7EPWN8AA200 Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt fest für höhere Belastungen, SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4x Ø4,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 40 mm x 40 mm, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 8 | Umgebungstemperatur: | 125 °C | Bemessungsspannung: | 630 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Geschirmt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 55,14* | € 60,54* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 55,84* | € 62,29* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 57,26334* | € 63,09334* | | | | Lager 6012 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 59,99834* | € 65,84834* | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 60,59* | € 66,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 395,09004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|