| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41271184 Herst.-Nr.: 70.347.1036.0 EAN/GTIN: 4015573740570 |
| |
|
| | |
| Gehäuseunterteil 70.347.1036.0 Gehäuseunterteil revos Ex aus Zink, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig, Explosionsgeprüfte Ausführung Weitere Informationen: | | Breite: | 52 mm | Höhe: | 55 mm | Tiefe: | 84 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Gehäusefarbe: | blau | Anordnung der Kabelzuführung: | unten | Mit Kabelverschraubung: | ja | Art der Verriegelung: | Querbügel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,85* | € 51,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,96* | € 52,85* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,7004* | € 54,8255* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 44,4231* | € 58,2831* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,141* | € 81,161* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|