| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41271292 Herst.-Nr.: 70.354.1036.3 EAN/GTIN: 4015573774223 |
| |
|
| | |
| Gehäuseoberteil 70.354.1036.3 Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform,10-polig,Explosionsgeprüfte Ausführung Weitere Informationen: | | Breite: | 56 mm | Höhe: | 53 mm | Tiefe: | 73 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Gehäusefarbe: | blau | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Mit Kabelverschraubung: | ja | Art der Verriegelung: | Querbügel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,52* | € 64,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,16* | € 66,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,7836* | € 69,3449* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 56,7228* | € 73,5828* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 80,6974* | € 102,0174* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|