| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41272058 Herst.-Nr.: 76.344.6435.0 EAN/GTIN: 4015573630062 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 76.344.6435.0 Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 24-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 57 mm | Höhe: | 98 mm | Tiefe: | 144 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | zweiseitig | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,48* | € 45,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,6663* | € 46,4563* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,93* | € 53,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,30* | € 54,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 45,7345* | € 60,5745* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|