Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 76.344.6435.0 GEHAEUSEUNTERTEIL BAS GUT GR 64HM32 50 A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1854443
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     76.344.6435.0
EAN/GTIN:
     4015573630062
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 24-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Breite:
57 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
true
UV-beständig:
true
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Mit Kabelverschraubung:
true
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
EMV-Ausführung:
false
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,48*
€ 45,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,6663*
€ 46,4563*
€ 5,00*
ab € 39,93*
€ 53,09*
Frei Haus
ab € 41,30*
€ 54,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,7345*
€ 60,5745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,5745*
€ 72,08366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,6345*
€ 70,96506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,9045*
€ 66,52636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,2245*
€ 63,33716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,3545*
€ 62,30186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,7345*
€ 54,42406
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.