Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 78.004.0253.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz 78.004.0253.0
Artikel-Nr.:
     6012-41283992
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     78.004.0253.0
EAN/GTIN:
     4049088254185

Buchseneinsatz 78.004.0253.0

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Bemessungsstrom In:
82 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,42*
€ 2,03*
10
€ 5,00*
ab € 2,431*
€ 3,351*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,53*
€ 3,49*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,777*
€ 3,777*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,777*
€ 4,49463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,717*
€ 4,42323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,517*
€ 4,18523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,417*
€ 4,06623
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,247*
€ 3,86393
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,777*
€ 3,30463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.