Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland FLE BUC 2 16 1 Buchseneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland FLE BUC 2 16 1 Buchseneinsatz
Artikel-Nr.:
     986-4681588
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     78.004.0253.0
EAN/GTIN:
     4049088254185
revos Zubehör
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
82 A
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Polzahl:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontaktausführung:
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,42*
€ 2,03*
10
€ 5,00*
ab € 2,431*
€ 3,351*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,53*
€ 3,49*
10
€ 3,90*
ab € 2,777*
€ 3,777*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.