Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 2-polig Kod. A,schwarz 890-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 890-202 Klemmenblockzubehör
Wago 890-202 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     6012-41291632
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-202
EAN/GTIN:
     4055143548458
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder

Buchse 2-polig Kod. A,schwarz 890-202

Buchse
2-polig
Kod. A
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,161*
€ 1,501*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,2749*
€ 1,6349*
50
€ 5,46*
ab € 1,2974*
€ 1,6574*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3095*
€ 1,6695*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,3366*
€ 1,6966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6966*
€ 2,01895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5566*
€ 1,85235
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3366*
€ 1,59055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0981*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,2038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-382
ab € 6,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-502/342-000
ab € 0,761*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-512/342-000
ab € 0,761*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-512
ab € 0,761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.