Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse m.Zugentlastungsge. 5-polig,weiß 890-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-41291697
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-125
EAN/GTIN:
     4045454232986
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Buchse m.Zugentlastungsge. 5-polig,weiß 890-125

Buchse
mit Zugentlastungsgehäuse
5-polig
Kod. A
1,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
13 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
6,5..10,5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,678*
€ 4,128*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,04557*
€ 4,52557*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,0497*
€ 4,5297*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1168*
€ 4,6068*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1576*
€ 4,6476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,6476*
€ 5,53064
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,1576*
€ 4,94754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 232,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,1007*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.