Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41293711 Herst.-Nr.: 1054542 EAN/GTIN: 4055626690438 |
| |
|
| | |
| Datenfrontplatte Steckdose inkl.RJ45 VSFPSDDRJ456ABUBU Schutzkontaktsteckdose, Kunststoff, für Deutschland, inkl. RJ45-Gender-Changer (Buchse/Buchse, geschirmt), CAT6A Weitere Informationen: | | Breite: | 50,7 mm | Höhe: | 43 mm | Werkstoff: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,14* | € 58,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,57* | € 58,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,01* | € 59,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,98* | € 60,94* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,47* | € 61,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|