Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-MR/ 2#1406237


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-MR/ 2#1406237
Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-MR/ 2#1406237
Artikel-Nr.:
     6012-41873566
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406237
EAN/GTIN:
     4046356798143
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-MR/ 2#1406237

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 6,98*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,5374*
€ 7,0074*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,8244*
€ 7,3244*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,04*
€ 7,73*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,3244*
€ 8,71604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,3144*
€ 8,70414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,2444*
€ 8,62084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,1644*
€ 8,52564
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,8244*
€ 8,12104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 366,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 79,08*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,77*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.