Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringsensor induktiv BES IKVS-025.23-G-S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringsensor induktiv BES IKVS-025.23-G-S4
Ringsensor induktiv BES IKVS-025.23-G-S4
Artikel-Nr.:
     6012-41877840
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES03JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Ringsensor induktiv BES IKVS-025.23-G-S4

Abmessung=60 x 35 x 20 mm, Bauform=quaderförmig, Durchlassweite dw=25.1 mm, Targetgröße min.=Kugel D = 4 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=16 Hz, Gehäusematerial=Kunststoff, Aktive Fläche, Material=Kunststoff, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP65, Zulassung/Konformität=CE EAC WEEE
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,50*
€ 203,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,99*
€ 205,11*
Frei Haus
ab € 175,37*
€ 211,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,21*
€ 216,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.