Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Schraubanschluss KDKS1ENLLC3070VACDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-42361723
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9908510001
EAN/GTIN:
     4050118175325
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme Schraubanschluss KDKS1ENLLC3070VACDC

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Bemessungsspannung:
70 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 0,5 - 4 qmm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,26*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,7046*
€ 8,2746*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 6,7556*
€ 8,3256*
22 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,7937*
€ 8,3637*
51 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,8602*
€ 8,4302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,3256*
€ 9,90746
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7556*
€ 8,03916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 416,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06464*
Zubehör
Weidmüller
1856750000
ab € 0,08319*
Zubehör
Weidmüller
0430400000
ab € 0,81735*
Zubehör
Weidmüller
0430700000
ab € 0,65254*
Zubehör
Weidmüller
0430800000
ab € 0,63431*
Zubehör
Weidmüller
0431000000
ab € 0,6836*
Zubehör
Weidmüller
0431100000
ab € 0,689*
Zubehör
Weidmüller
0431300000
ab € 0,61937*
Zubehör
Weidmüller
0553300000
ab € 1,40732*
Zubehör
Weidmüller
1269070000
ab € 2,4771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.