Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme, Schraubans chluss, 4 mm², 70 V KDKS1EN/LLC30-70VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5694695
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9908510001
EAN/GTIN:
     4050118175325
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: G- Schiene, Farbe: beige, Breite: 8 mm, Höhe: 76,5 mm, Tiefe: 54,6 mm, Bemessungsspannung: 70 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KDKS1EN/LLC30-70VAC/DC
Ident Code:
9908510001
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 0,5 - 4 qmm, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,31*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,7246*
€ 8,3246*
50
Frei Haus
ab € 6,7756*
€ 8,3856*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,8137*
€ 8,4337*
59 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,8802*
€ 8,5202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,4337*
€ 10,0361
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8137*
€ 8,1083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 421,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0644*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1856750000
ab € 0,08279*
Zubehör
Weidmüller
0430400000
ab € 0,80735*
Zubehör
Weidmüller
0430700000
ab € 0,65254*
Zubehör
Weidmüller
0430800000
ab € 0,63431*
Zubehör
Weidmüller
0431100000
ab € 0,699*
Zubehör
Weidmüller
0553300000
ab € 1,40732*
Zubehör
Weidmüller
1269070000
ab € 2,5071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.