Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketlösung AP 4WE PPA04-EN/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketlösung AP 4WE PPA04-EN/02
Paketlösung AP 4WE PPA04-EN/02
Artikel-Nr.:
     6012-42650896
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PPA04-EN/02
EAN/GTIN:
     4035138019682
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Paketlösung AP 4WE PPA04-EN/02

Vorkonfiguriertes Paket für 4 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation PAK 4Tasten AP EN, Artikelnummer: PAK04-EN, vorprogrammiert, 4x Türtelefon 4Tasten WS, Artikelnummer: ISH3030-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
4
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 529,77*
€ 604,26*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 533,23*
€ 606,32*
Frei Haus
ab € 539,59*
€ 616,90*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 552,22*
€ 629,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 570,96*
€ 650,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,55*
€ 774,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,31*
€ 767,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,28*
€ 746,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,37*
€ 725,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,96*
€ 679,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PPA03-EN/02
ab € 479,42*
Zubehör
TCS
ZAM1102-0010
ab € 74,28*
Zubehör
TCS
ZAM1103-0010
ab € 77,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.