Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutrittskontrolle außen eds Tastatur-Modul 83100/71-660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zutrittskontrolle außen eds Tastatur-Modul 83100/71-660
Zutrittskontrolle außen eds Tastatur-Modul 83100/71-660
Artikel-Nr.:
     6012-42652136
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0415
EAN/GTIN:
     4011395198964
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss

Zutrittskontrolle außen eds Tastatur-Modul 83100/71-660

Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Entnahmewerkzeug liegt bei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
ja
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
135 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 426,77*
€ 494,55*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 448,97*
€ 517,09*
Frei Haus
ab € 457,69*
€ 528,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 460,26*
€ 533,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 468,42*
€ 540,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,54*
€ 634,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,88*
€ 625,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,86*
€ 600,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,68*
€ 585,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,26*
€ 547,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2TMA130160B0067
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.