Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Telefon Comfort ed/ws m.Farbmonitor BTCV 850-03 E/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-42652730
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200044613-00
EAN/GTIN:
     4015739446131
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Bus-Telefon Comfort ed/ws m.Farbmonitor BTCV 850-03 E/W

Bus-Telefon Comfort mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.721,27*
€ 1.815,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.747,56*
€ 1.845,76*
Frei Haus
ab € 1.781,66*
€ 1.881,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.800,65*
€ 1.900,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,30*
€ 2.261,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,73*
€ 2.245,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,02*
€ 2.193,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.819,31*
€ 2.164,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,65*
€ 2.142,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029597-00
ab € 11,89*
Zubehör
Siedle & Söhne
A010042
ab € 51,15*
Zubehör
Siedle & Söhne
200044476-00
ab € 147,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.