Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türsprechstelle 2 Ruftasten VT200TUB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Türsprechstelle 2 Ruftasten VT200TUB2
Video-Türsprechstelle 2 Ruftasten VT200TUB2
Artikel-Nr.:
     6012-42667211
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28345
EAN/GTIN:
     4015162283457
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Video-Türsprechstelle 2 Ruftasten VT200TUB2

Video-Türsprechstelle zur Unterputzmontage, mit zwei Ruftasten und EXTRA-BREITER Frontplatte aus 2mm gebürstetem Edelstahl (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Geeignet, um Öffnungen für breite Türsprechstellen alter Markenanlagen abzudecken. Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung (bis ca.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,46*
€ 288,23*
Frei Haus
ab € 243,46*
€ 292,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 247,11*
€ 295,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,83*
€ 317,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,92*
€ 347,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.