Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 2-teil. m.Lamell.fuß T120RFT9A-PA66HS BK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder T120RFT9A_PA66_100 Stück
Befestigungsbinder T120RFT9A_PA66_100 Stück
Befestigungsbinder T120RFT9A_PA66_100 Stück
Befestigungsbinder T120RFT9A_PA66_100 Stück
Artikel-Nr.:
     6012-42952222
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00067
EAN/GTIN:
     4031026425054
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...

Befestigungsbinder 2-teil. m.Lamell.fuß T120RFT9A-PA66HS BK

2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
380 mm
Banddicke:
1,8 mm
Bündeldurchmesser:
105..5 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,63*
€ 102,76*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,716*
€ 102,866*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,99*
€ 105,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 106,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,43*
€ 108,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,27*
€ 126,4613
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,43*
€ 124,2717
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,56*
€ 118,4764
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,74*
€ 117,5006
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,94*
€ 99,8886
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.800,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.980,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.