Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Wandhalterung Fullmotion XL 118630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TV-Wandhalterung Fullmotion XL 118630
TV-Wandhalterung Fullmotion XL 118630
Artikel-Nr.:
     6012-43263650
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118630
EAN/GTIN:
     4047443225603
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

TV-Wandhalterung Fullmotion XL 118630

TV-Wandhalterung FULLMOTION, Qualität: 1 Stern, XL, zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 142 cm (32 bis 56 Zoll), Easy-Fix-System, unterstützt alle VESA-Standards bis 400x400, stufenlos um bis zu +2/-12° neigbar, bis zu 90° schwenkbar an 2 Gelenken, Außenmaß Tiefe (von): 4,9 cm, Außenmaß Tiefe (bis): 27 cm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
25 kg
Breite:
431 mm
Höhe:
434 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,66*
€ 58,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,85*
€ 58,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,80*
€ 60,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00220833
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.