Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-43273224 Herst.-Nr.: 60-000073 EAN/GTIN: 7291063068837 |
| |
|
| | |
| 2-Wege-Lautsprecher aktiv,16,5 cm DOLEV-6 Dolev 6 ist ein Zweiwege Studio-Lautsprecher mit 16,5 cm Tieftöner und Doppel-Verstärker für einen kristallklaren Sound in Anwendungen für präzisen detaillierten Klang. - Typ - Zweiwege Studio-Lautsprecher mit Doppel-Verstärker. - Tieftöner - 16,5 cm (6,5" ) Fiberglas-Konusmembran. - Hochtöner - 2,5 cm (1" ) Neodym-Softkalotte. - Frequenzbereich - 47 Hz bis 20 kHz (±3 dB). Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 413,92* | € 470,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,46* | € 475,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|