Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ECM-3005 Ansteck Sprach-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden Mikrofon (3.5 mm Klinke), Mik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331572-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ECM-3005
EAN/GTIN:
     4007754035162
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
Monacor ECM-3005 Ansteck Sprach-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden Mikrofon (3.5 mm Klinke),Mikrofon (6.3 mm Klinke) Kabelgebunden

Monacor ECM-3005 Elektret-Krawatten-Mikrofon

Ausstattung:
Elektret-Krawatten-Mikrofon · Hervorragende Klangqualität · Mikrofonkapsel mit Kugelcharakteristik · Aufsteckbarer Mikrofon-Windschutz · Kräftige, abnehmbare Klemmbefestigung · Gürtelklemme und Schalter · 4-m-Kabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker · Lieferung ohne 1,5-V-Mikrobatterie · Passender Ersatz-Mikrofon-Windschutz WS-20 ist optional erhältlich.

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Ansteck · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon (3.5 mm Klinke),Mikrofon (6.3 mm Klinke) · Weitere technische Daten: Frequenzbereich: 50-16000 Hz · Empfindlichkeit: 6m V/Pa/1 kHz · Impedanz: 600 Ohm · Maximaler Schalldruck: 120 dB · Signal/Rauschabstand: > 40 dB · Stromversorgung: 1,5-V-Mikrobatterie · Abmessungen Mic.: Durchm. 13 mm x 19 mm · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Weitere Informationen:
Marke:
Monacor
Bauart (Mikrofone):
Ansteck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (6.3 mm Klinke)
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Sprach-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3,5mm, mono mikrofone, kopfhörer monacor, 4007754035162, Monacor, ECM-3005, Lavaliermikrofon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.