Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; PVC; Textil; L: 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 64997 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64997 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64997 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64997 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64997 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64997 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64997 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-PLUS-64997
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 10m
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Aluminium
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-grau
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Al Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt dreifach
Kabellänge: 10m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HDMI Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Ausführung: High Speed + Ethernet;HDMI 2.0
Ummantelung: Textil
Herstellerserie: Plus
Bedienung: 4K;UHD 2160p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,03*
€ 30,11*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 30,56*
€ 36,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.