Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste PushinCAGECLAMP,lgr 27341104328000300000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1104/328-000/3
1-Leiter-Federleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1104/328-000/3
1-Leiter-Federleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1104/328-000/3
1-Leiter-Federleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1104/328-000/3
1-Leiter-Federleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1104/328-000/3
1-Leiter-Federleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1104/328-000/3
Artikel-Nr.:
     6012-43366141
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2734-1104/328-000/334-000
EAN/GTIN:
     4066966387599
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago federleiste 4 pol

1-Leiter-Federleiste PushinCAGECLAMP,lgr 27341104328000300000

1-Leiter-Federleiste
Hebel
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
4-polig
100% fehlsteckgeschützt
mittige Verriegelungsklinke
Zugentlastungsplatte
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: federleiste, wago federleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,82*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,0781*
€ 3,8581*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,1638*
€ 3,9538*
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9538*
€ 4,70502
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1638*
€ 3,76492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 197,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.