Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PBS2AB1X6SG2SS0NMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-43661143
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6074121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PBS2AB1X6SG2SS0NMA0Z

Drucksensoren, PBS plus, PBS2-AB1X6SG2SS0NMA0Z, Druckart: Absolutdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 1,6 bar, 0 psi ... 23 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G innen, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: 20 °C ... +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V .
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,07*
€ 410,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,77*
€ 410,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 348,68*
€ 413,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,27*
€ 484,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,21*
€ 453,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,68*
€ 414,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.