Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PBS2RB6X0SG2SS0LMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-43661946
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6073908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PBS2RB6X0SG2SS0LMA0Z

Drucksensoren, PBS plus, PBS2-RB6X0SG2SS0LMA0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 6 bar, 0 psi ... 87 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G innen, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: 20 °C ... +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC .
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,78*
€ 314,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,39*
€ 314,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 263,60*
€ 316,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,99*
€ 377,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,20*
€ 371,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,53*
€ 352,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.