Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel 60x64x32 BW 64 32 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungswinkel 60x64x32 BW 64 32 A2
Befestigungswinkel 60x64x32 BW 64 32 A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-43752198
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6019686
EAN/GTIN:
     4012196701636
Suchbegriffe:
Profilschiene
obo profilschiene
profilschiene

Befestigungswinkel 60x64x32 BW 64 32 A2

Befestigungswinkel in leichter Ausführung mit dem Schenkelmaß 64 x 32 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Befestigungswinkel
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,14*
€ 49,07*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,20*
€ 49,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,63*
€ 50,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 50,59*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,86*
€ 51,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,38*
€ 59,9522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,09*
€ 54,8471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,02*
€ 52,3838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.