Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY481P LED #40790200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips GentleSpace Gen3 40790200 Deckenbeleuchtung 236 W
Philips GentleSpace Gen3 40790200 Deckenbeleuchtung 236 W
Artikel-Nr.:
     6012-43752819
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40790200
EAN/GTIN:
     8718699407902
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY481P LED #40790200

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene .
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 543,79*
€ 615,91*
€ 5,95*
ab € 541,71*
€ 616,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 547,32*
€ 621,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 554,84*
€ 628,47*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 569,57*
€ 645,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,65*
€ 739,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,56*
€ 719,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,83*
€ 703,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,04*
€ 685,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,32*
€ 651,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40730800
ab € 472,16*
Ähnlich
Philips
40731500
ab € 478,71*
Ähnlich
Philips
40732200
ab € 535,19*
Ähnlich
Philips
40734600
ab € 475,69*
Ähnlich
Philips
40741400
ab € 514,19*
Ähnlich
Philips
40743800
ab € 536,82*
Ähnlich
Philips
40744500
ab € 514,13*
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 473,80*
Ähnlich
Philips
40768100
ab € 541,72*
Ähnlich
Philips
40771100
ab € 514,01*
Ähnlich
Philips
40773500
ab € 396,19*
Ähnlich
Philips
40777300
ab € 476,08*
Ähnlich
Philips
40781000
ab € 484,51*
Ähnlich
Philips
40788900
ab € 473,33*
Ähnlich
Philips
40795700
ab € 517,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.