| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-43962591 Herst.-Nr.: PFXGP4311HTAD EAN/GTIN: 3606489670290 |
| |
|
| | |
| Grafikdisplay PFXGP4311HTAD Grafikdisplay. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 | Mit SW-Schnittstellen: | ja | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.210,45* | € 1.293,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.188,23* | € 1.294,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.221,13* | € 1.306,30* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.273,42* | € 1.350,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.286,71* | € 1.367,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|