| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45182748 Herst.-Nr.: 548490 EAN/GTIN: 3479775484907 |
| |
|
| | |
| Isolator ISOTP35M10 Isolator für Niederspannung. ISOTP35M10, metrisches Gewinde, 1,378? (35 mm), 41 mm Sechskant-Breite, M10-Gewinde. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | Länge: | 35 mm | Außendurchmesser: | 34 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 115,65* | € 143,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,90* | € 151,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,62* | € 157,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,81* | € 163,44* | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,585* | € 189,325* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,1048* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|