Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO ISOTP35M10 548490


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2561910
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     548490
EAN/GTIN:
     3479775484907
Suchbegriffe:
Stützisolator
stützisolator m10
stützisolator
Isolator für Niederspannung. ISOTP35M10, metrisches Gewinde, 1,378? (35 mm), 41 mm Sechskant-Breite, M10-Gewinde.
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 115,65*
€ 143,23*
Frei Haus
ab € 122,90*
€ 151,21*
Frei Haus
ab € 127,62*
€ 157,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,81*
€ 163,44*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,585*
€ 189,325*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,23*
€ 170,4437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,32*
€ 168,1708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,48*
€ 160,0312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,42*
€ 155,1998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,65*
€ 137,6235
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.