| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45222012 Herst.-Nr.: 2CDL200000R5015 EAN/GTIN: 4016779656504 |
| |
|
| | |
| Anschlußklemme AST50/15QS Die Einspeiseklemmen sind einpolig. Bei der Kombination mehrerer Klemmen nebeneinander, z.B. in mehrphasigen Netzen oder bei DC Anwendungen, sind die Regeln der Isolationskoordination (z. B. Luft. und Kriechstrecken) zu beachten und einzuhalten. Zur Sicherstellung des Berührungsschutzes darf die Pinlänge der Anschlussklemme nicht größer als die maximale Einstecktiefe der Geräteklemme sein. Weitere Informationen: | | Sammelschienenbreite: | 17 mm | Geeignet für: | sonstige | Max. Leiterquerschnitt: | 50 mm² | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 80 A | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | nein | Geeignet für Bandleiteranschluss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,29* | € 5,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,65* | € 5,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,01* | € 6,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,13* | € 6,29* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,32* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|