Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel kurz, f. ORS 144 K Sockel 163 KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesockel kurz, f. ORS 144 K Sockel 163 KA
Montagesockel kurz, f. ORS 144 K Sockel 163 KA
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012-46712668
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     5000585-0201
EAN/GTIN:
     4260432550573
Suchbegriffe:
Montagesockel für Rauchmelder
Rauchmelder-Montagesockel
rauchmelder-montagesockel hekatron
montagesockel für rauchmelder

Montagesockel kurz, f. ORS 144 K Sockel 163 KA

Sockel zum Einsatz an Lüftungskanälen für den Rauchschalter ORS 144 K.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,03*
€ 114,85*
€ 5,46*
ab € 99,05*
€ 122,48*
€ 5,95*
ab € 101,60*
€ 125,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,19*
€ 125,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 127,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.